text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/2


Objednací číslo 5F003384
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu BSPF
Délka řezu (mm) 35
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu BSPF
Délka řezu (mm) 35
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 14
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F003384
EAN 4022835965220
UBB 500691413511
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 96522
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.