Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3O527009
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3O527009
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
55
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
55
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
28
Čtyřhranný klíč (mm)
6
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O527009
EAN
4022835965022
UBB
500691412786
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
96502