text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/4


Objednací číslo 2Z417726
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 105
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu BSPF
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 105
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu BSPF
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 26
Velikost závitu (palce) 1 1/4 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z417726
EAN 4022835965466
UBB 500691414196
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 96546
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.