text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
8O947873
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M8X0,75
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8O947873
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
0.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
0.75
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O947873
EAN
4022835905509
UBB
500691300320
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90550