text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M7X1,0


Objednací číslo 8D086468
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D086468
EAN 4022835905448
UBB 500691299761
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90544
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.