Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9N221123
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M6X0,75
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9N221123
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
0.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
0.75
Řezný materiál
HSS-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N221123
EAN
4022835905400
UBB
500691299506
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90540