text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M5X0,8


Objednací číslo 7Q393171
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q393171
EAN 4022835905301
UBB 500691299191
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.