Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4L783179
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M4X0,7
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4L783179
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4L783179
EAN
4022835905264
UBB
500691298938
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90526