text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M4


Objednací číslo 7R695065
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R695065
EAN 4022835909262
UBB 500691315922
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90926
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.