text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M4


Objednací číslo 2H497301
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H497301
EAN 4022835908265
UBB 500691313943
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90826
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.