Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3E493115
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M3X0,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3E493115
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
46
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
46
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
3.2
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3E493115
EAN
4022835905226
UBB
500691298516
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90522