Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5Q867490
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M30
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Q867490
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
48
Celková délka (mm)
135
Průměr šachty (mm)
23
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
48
Rozteč závitů (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
48
Celková délka (mm)
135
Průměr šachty (mm)
23
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
48
Rozteč závitů (mm)
3.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
17
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Q867490
EAN
4022835915089
UBB
500691340912
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91508