Závitníky strojní
Všechny kategorie
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
HVAC
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Řezání závitů
Závitníky strojní
2G498336
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M27X1,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2G498336
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
130
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
130
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
15
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2G498336
EAN
4022835915065
UBB
500691340755
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91506