Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2H631814
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M24X3,0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H631814
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
19
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
19
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
15
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H631814
EAN
4022835905967
UBB
500691305378
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90596