text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M24X1,5


Objednací číslo 7I777337
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 19
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 19
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I777337
EAN 4022835905981
UBB 500691305527
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90598
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.