Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7M609727
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M22X2,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7M609727
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
115
Průměr šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
37
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
115
Průměr šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
37
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
13
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7M609727
EAN
4022835905905
UBB
500691304538
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90590