Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8B030583
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M22X2,0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8B030583
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
115
Průměr šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
115
Průměr šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8B030583
EAN
4022835905936
UBB
500691304959
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90593