text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M22X1,5


Objednací číslo 2L184451
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 115
Průměr šachty (mm) 17
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 115
Průměr šachty (mm) 17
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L184451
EAN 4022835905929
UBB 500691304793
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90592
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.