Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3X750516
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M20X2,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3X750516
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
105
Průměr šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
37
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
105
Průměr šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
37
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3X750516
EAN
4022835905844
UBB
500691303969
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90584