Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8V239570
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M2,6X0,45
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V239570
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9.5
Celková délka (mm)
44
Průměr šachty (mm)
3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9.5
Rozteč závitů (mm)
0.45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9.5
Celková délka (mm)
44
Průměr šachty (mm)
3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9.5
Rozteč závitů (mm)
0.45
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V239570
EAN
4022835905202
UBB
500691298367
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90520