text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M18X2,5


Objednací číslo 5Z056543
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 37
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 37
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 37
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 37
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Z056543
EAN 4022835905783
UBB 500691303399
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90578
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.