Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4A686054
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M18X1,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4A686054
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
37
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
37
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A686054
EAN
4022835905806
UBB
500691303548
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90580