text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M14X1,25


Objednací číslo 6H449924
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H449924
EAN 4022835905691
UBB 500691302300
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90569
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.