text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M14X1,0


Objednací číslo 3V308349
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V308349
EAN 4022835905707
UBB 500691302557
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90570
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.