text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,0


Objednací číslo 6J891884
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J891884
EAN 4022835905646
UBB 500691301724
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90564
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.