text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M10X1,5


Objednací číslo 8G425730
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 8G425730
EAN 4022835905547
UBB 500691300577
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90554
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.