Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1J558214
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 3/8X18 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1J558214
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1J558214
EAN
4022835985181
UBB
500513499391
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
98518