Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9B813072
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9B813072
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
85
Průměr šachty (mm)
23
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
35
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
85
Průměr šachty (mm)
23
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
35
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
17
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9B813072
EAN
4022835975304
UBB
500513503747
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
97530