text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 2.1/2


Objednací číslo 4T319814
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 85
Průměr šachty (mm) 23
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 35
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 85
Průměr šachty (mm) 23
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 35
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 17
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T319814
EAN 4022835985808
UBB 500513497155
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 98580
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.