text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 B


Numéro d'article 6J683404
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 26
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 26
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11.5
Čtyřhranný klíč (mm) 21
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J683404
EAN 4022835985389
UBB 500513498716
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 98538
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.