Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3Z167483
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X28 B
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Z167483
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
55
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
55
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
28
Čtyřhranný klíč (mm)
6
Velikost závitu (palce)
1/8 palce
Značka
Völkel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z167483
EAN
4022835975069
UBB
500513503093
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
97506