text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 B


Numero articolo 8G951290
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 27
Čtyřhranný klíč (mm) 6
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8G951290
EAN 4022835985723
UBB 500513496652
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  98572
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.