Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8Z331111
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/4X19 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z331111
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
19
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z331111
EAN
4022835975144
UBB
500513502673
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
97514