text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/4X18 B


Objednací číslo 1X391096
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X391096
EAN 4022835985143
UBB 500513498302
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 98514
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.