Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8O417192
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 2.1/2
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
8O417192
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
35
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
35
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
14
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O417192
EAN
4022835985785
UBB
500513496249
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
98578