text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/16X28 C 35° RSP


Objednací číslo 0F365036
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu BSPT
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu BSPT
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
Čtyřhranný klíč (mm) 6
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F365036
EAN 4022835975021
UBB 500513502004
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 97502
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.