text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11 B


Objednací číslo 0A058915
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 105
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu BSPT
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 105
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu BSPT
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 26
Velikost závitu (palce) 1 1/4 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A058915
EAN 4022835975465
UBB 500513501840
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 97546
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.