Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8U572002
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11.5 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U572002
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
105
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
105
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11.5
Čtyřhranný klíč (mm)
26
Velikost závitu (palce)
1 1/4 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U572002
EAN
4022835985464
UBB
500513497726
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
98546