Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9S473782
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11.5 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9S473782
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
38
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
38
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11.5
Čtyřhranný klíč (mm)
29
Velikost závitu (palce)
1 1/2 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9S473782
EAN
4022835985860
UBB
500513495902
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
98586