text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A M6


Objednací číslo 4P071413
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P071413
EAN 4022835805380
UBB 500691119746
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80538
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.