text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 9/16


Objednací číslo 1G679501
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 11.2
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 11.2
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G679501
EAN 4022835835240
UBB 500691196397
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 83524
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.