text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 7/8


Objednací číslo 9W811277
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 33
Celková délka (mm) 113
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 33
Celková délka (mm) 113
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 12.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W811277
EAN 4022835835349
UBB 500691196967
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 83534
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.