Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7U001040
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7U001040
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
76
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
20
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
76
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
20
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
24
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U001040
EAN
4022835835189
UBB
500691195712
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
83518