Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2P723880
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P723880
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
104
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
29
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
104
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
29
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
16
Čtyřhranný klíč (mm)
11.2
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P723880
EAN
4022835835301
UBB
500691196702
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
83530