Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7M883844
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7M883844
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
35
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
35
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
12
Čtyřhranný klíč (mm)
14
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7M883844
EAN
4022835835387
UBB
500691197122
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
83538