Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9N169271
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9N169271
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
6.3
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
6.3
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
28
Čtyřhranný klíč (mm)
5
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N169271
EAN
4022835837145
UBB
500691198112
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
83714