Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3V267309
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3V267309
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
84
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
24
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
84
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
24
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
20
Čtyřhranný klíč (mm)
7.1
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V267309
EAN
4022835835226
UBB
500691196132
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
83522