Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5Z342114
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/8
Přidat do katalogu
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
5Z342114
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
127
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
37
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
127
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
37
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
12
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z342114
EAN
4022835835400
UBB
500691197387
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
83540