Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6Y642978
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Y642978
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
137
Průměr šachty (mm)
22.4
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
37
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
137
Průměr šachty (mm)
22.4
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
37
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
12
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Velikost závitu (palce)
1 1/4 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Y642978
EAN
4022835835424
UBB
500691197536
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
83542