To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Řezání závitů
Závitníky strojní
5L257944
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5L257944
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
39
Celková délka (mm)
149
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
39
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
39
Celková délka (mm)
149
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
39
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
12
Čtyřhranný klíč (mm)
22.4
Velikost závitu (palce)
1 1/2 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L257944
EAN
4022835835462
UBB
500691197957
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
83546